missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Gemäß Klasse A zertifizierte Messkolben
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Inklusive Chargenzertifikat
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
- Braune Graduierung
- Mit Stopfen aus PE
- Eine Reihe von Kapazitäten und Toleranzen verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | Glas |
| Graduierungen | Braun |
| Toleranz | ±0.060 ml |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |
| Verschlusstyp | Stopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering