missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ PMP-Messkolben der Klasse A mit Stopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
100 ml
250 ml
500 mL
Packungsgröße:
4 Stück
5 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- PMP (TPX)
- Einstellbare Ringmarkierung
- Durchscheinend
- Mit Normschliff-Poly-Stopfen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | PMP |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Höhe (metrisch) | 90 mm |
| Anzahl pro Packung | 6 Stück/Packung |
| Toleranz | ±0,04 mL |
| Klasse | A |
| Bodenform | Rund |
| Verschlusstyp | Stopfen |
| Verschlussgröße | NS 10/19 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur