missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Braune graduierte Nullpunkt-Messpipetten der Klasse B

Artikelnummer. 10785004
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
20 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10785004

Marke: Hirschmann™ 1100342

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen.

  • Mit silberner Diffusionsfarbe für dauerhafte Markierungen
  • Braune Graduierungsmarkierungen
  • Hauptringgraduierung
  • Nullpunkt am Boden
  • Hergestellt aus Natronkalkglas aus AR-Glas™ mit einer glatten, nicht porösen Oberfläche
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Graduiert bis zur Spitze
  • Kalibriert für EX
  • Typ 2, DIN EN ISO 835

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 835
Klasse AS
Material AR-GLAS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Volumetrische Genauigkeit beim Pipettieren
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Graduierungen 0.1 ml
Graduierungsart Diffusionsfarbe
Volumen (metrisch) 2 ml
Länge (metrisch) 360 Mm ± 5 mm
Typ Messpipette
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt