missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Blaskopf-Vollpipetten der Klasse B

Artikelnummer. 10121671
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 ml
1 ml
2 ml
25 ml
Farbe:
Blau
Braun
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe unitSize
10121671 0.5 ml Schwarz 1 Stück
10181711 1 ml Blau 1 Stück
10191711 2 ml Braun 1 Stück
10244631 25 ml Blau -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10121671

Marke: Witeg™ 3 571 005

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den genauen und präzisen Flüssigkeitstransfer im Labor.

  • Farbcodiert, um Verwechslungen zu vermeiden
  • Aus Glas gefertigt
  • Mit Ringmarkierung
  • Ohne Wartezeit
  • In einer großen Auswahl an Kapazitäten, Toleranzen und Lieferzeiten
  • Lieferbar in Packungen mit 12 Stück

Spezifikation

Material Glas
Min. Durchflusszeit Lieferung in 4 - 12 Sekunden
Menge 12/Pckg.
Farbe Schwarz
Volumen (metrisch) 0.5 ml
Typ Blow-Out-Pipette
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.