missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ DURAN-Messzylinder der Klasse B mit hoher Form, aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
250 mL
1000 mL
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Toleranz | ± 0,375 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Skalenfarbe | Blau |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | Klasse B |
| Kapazität (metrisch) | 25 mL |
| Umfang | Blaue Graduierungen |
| Toleranz (metrisch) | ±0.375mL |
| Produkttyp | Graduierte Messzylinder |
| Fehlergrenze | ±0.375mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur