missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Becher aus PMP (TPX™) mit niedriger Form, Klasse B

Artikelnummer. 10719661
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10719661 500 ml 12 Stück
10385771 100 ml 12 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10719661

Marke: Kartell™ 0154600

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit. Kartell™ Graduierte Becher der Klasse B mit niedriger Form verwenden horizontale markierte Linien, um die Messung verschiedener Volumina einer Flüssigkeit zu unterstützen.

  • Kristallklar
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Dauerhafte Graduierungen, die in den Becher eingeprägt sind
  • Widerstehen für kurze Zeit Temperaturen bis zu 170 °C
  • Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln

Spezifikation

Farbe Kristallklar
Außendurchmesser (metrisch) 88 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material PMP
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Höhe (metrisch) 119 mm
Menge 12/Packung
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056-1981(E), BS 5404 Teil 1
Scale Permanent gegossene graduierte Skala
Modell Niedrig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.