missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zwiebel™ Kartongewicht der Klasse F1 mit Zertifikat
Click to view available options
Masse:
100 g
500 g
2000 g
Toleranz:
± 10 mg
± 2,50 mg
± 5 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Masse | 500 g |
| Toleranz | ± 2,50 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur