missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II

Artikelnummer. 30564665 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außenlänge (metrisch):
1.2 m
1.8 m
Steckertyp:
Schuko
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Außenlänge (metrisch) Steckertyp Unit Size
30564665 1.2 m Schuko 1 Stück
30564668 1.8 m Schuko 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30564665
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7000.00 €
    6539.65 € / 1 Stück
    Sparen 460.35 €
    6% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Fisherbrand Der Klasse-II-Biologische Sicherheitsschrank ist eine kostengünstige Lösung für hohen Schutz.

  • Fisherbrand Der biologische Sicherheitsschrank der Klasse II (BSC) bietet sowohl persönlichen als auch Produktschutz vor biologischen Gefahren und Verunreinigungen.
  • Dieses Modell ist in 2 Größen erhältlich; 1,2 m und 1,8 m mit 3 verschiedenen Stecker- und Steckdosenoptionen (Typ F, Typ G und Typ E)
  • Ausgestattet mit Technologie, die die Luftstromkompensation automatisiert und den Nutzer vor Luftströmen außerhalb der Toleranz warnt, die den Schutz von Produkt und Betreiber beeinträchtigen könnten
  • H14-HEPA-Filter entfernen luftgetragene Schadstoffe
  • 10 Grad geneigte Front für außergewöhnlichen Komfort und Ergonomie
  • SmartClean Frontfensterdesign verbessert den Zugang zum Arbeitsbereich für die Reinigung
  • Der Nacht-Rücksetzungsmodus reduziert den Luftstrom bei Zeiten mit geringer Nutzung
  • Die BSCs erfüllen alle geltenden Leistungs- und Sicherheitsanforderungen von EN12469:2000
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Zertifizierung/Konformität EN 12469
Kammermaterial Edelstahl (304)
Produkttyp Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II
Modell Fisherbrand BSC 1.2
Geräuschpegel <59 dBA
Steckdosen 2, 2 Einzel, Rückwand
Steckertyp Schuko
Leistungsaufnahme 1440 W
Abluftfilter HEPA H14 EN1822
Filtereffizienz 99,995 % bei MPPS
Enthält UV-Licht, Armlehne und verstellbarer Bodenstand
Leistungsaufnahme bei reduzierter Gebläseleistung 70 W
Beleuchtung LED
Anschlüsse 2 x 2
Umluftfilter HEPA H14 EN1822
Gewährleistung 2 Jahre
Arbeitsfläche 120 x 45 cm
Abmessungen (L x B x H) außen 130 x 80.2 x 152 cm
Außenlänge (metrisch) 1.2 m
Innentiefe (metrisch) 63 cm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Leistungsaufnahme bei Betriebseinstellung 200 W
Menge Je 1
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.