missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteDescription
- Fisherbrand Der biologische Sicherheitsschrank der Klasse II (BSC) bietet sowohl persönlichen als auch Produktschutz vor biologischen Gefahren und Verunreinigungen.
- Dieses Modell ist in 2 Größen erhältlich; 1,2 m und 1,8 m mit 3 verschiedenen Stecker- und Steckdosenoptionen (Typ F, Typ G und Typ E)
- Ausgestattet mit Technologie, die die Luftstromkompensation automatisiert und den Nutzer vor Luftströmen außerhalb der Toleranz warnt, die den Schutz von Produkt und Betreiber beeinträchtigen könnten
- H14-HEPA-Filter entfernen luftgetragene Schadstoffe
- 10 Grad geneigte Front für außergewöhnlichen Komfort und Ergonomie
- SmartClean Frontfensterdesign verbessert den Zugang zum Arbeitsbereich für die Reinigung
- Der Nacht-Rücksetzungsmodus reduziert den Luftstrom bei Zeiten mit geringer Nutzung
- Die BSCs erfüllen alle geltenden Leistungs- und Sicherheitsanforderungen von EN12469:2000
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | EN 12469 |
| Kammermaterial | Edelstahl (304) |
| Produkttyp | Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II |
| Modell | Fisherbrand BSC 1.8 |
| Geräuschpegel | <60 dBA |
| Steckdosen | 2, 2 Einzel, Rückwand |
| Steckertyp | Schuko |
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Abluftfilter | HEPA H14 EN1822 |
| Filtereffizienz | 99,995 % bei MPPS |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?