missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zwiebel™ Klasse M1 Gewichts-Set von 1 bis 1000 g
Click to view available options
:
Enthält: 13 Gewichte
Beschreibung
- Enthält folgende Gewichte: 1 x 1 g, 2 x 2 g, 1 x 5 g, 1 x 10 g, 2 x 20 g, 1 x 50 g, 1 x 100 g, 2 x 200 g, 1 x 500 g, 1 x 1 kg
- Gewichte, die für die Überprüfung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M2 und für die Verwendung mit Waagen der mittleren Genauigkeitsklasse III vorgesehen sind
- Permanentmagnetisierung: <250 μT
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gewichteset |
| Zertifizierung/Konformität | OIML R111-Empfehlung |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht (metrisch) | 1 bis 1000 g |
| Dichte | 8000 ±150 kg/m3 |
| Enthält | 13 Gewichte |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur