missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huenersdorf™ CLASSIC-FLEX™ Sortimentkästen

Artikelnummer. 10609905
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
225 x 335 x 32 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H)
10609905 225 x 335 x 32 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10609905 Lieferant Huenersdorf™ Lieferanten-Nr. 613200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.35 €
    13.16 € / 1 Stück
    Sparen 7.19 €
    35% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Diese Sortimentskästen sind aus extra formstabilem, transparentem Polystyrol gefertigt und sind individuell in Kasteneinsätze einpassbar.

  • Transparenter Deckel und Boden für eine optimale Anzeige des Inhalts
  • Mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • Ideal für Verpackungszwecke
  • Autoklavierbar und temperaturbeständig von −20 bis +70 °C
  • Ohne Fachunterteilungen für individuelle Bestückung mit Einschubkästen

Spezifikation

Verschlussfarbe Transparent
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Zur Verwendung mit (Geräte) Schachteln einfügen
Enthält Stabiles Scharnier und Verschluss
Produkttyp Kammerofen
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +70 °C
Abmessungen (L x B x H) 225 x 335 x 32 mm
Länge (metrisch) 225 mm
Breite (metrisch) 335 mm
Höhe (metrisch) 32 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.