missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dueperthal™ Classic XL Sicherheitsschrank

Artikelnummer. p-8009172
Change view
Click to view available options
Enthält:
Abtropfschale, Lamellenboden
Mittelteiler, Abtropfschale, Lamellenboden
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Enthält unitSize
10727764 Abtropfschale, Lamellenboden 1 Stück
10441535 Mittelteiler, Abtropfschale, Lamellenboden -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10727764

Marke: Dueperthal™ 29201260001

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Gefahrstoffschrank wahlweise mit klassischer oder Einhand-Flügeltürtechnik zur sicheren Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäss TRbF 20 Anhang L.
  • Baumusterprüfung nach DIN EN 14470-1 durch anerkannte Prüfinstitute (TÜV Süd, MPA)
  • TÜV-geprüft nach DIN EN 14727 (Labormöbelnorm)
  • GS-/CE-Zeichen
  • High Quality-Gütesiegel für gehobene Ausführung, Benutzerfreundlichkeit und erhöhte Lebensdauer
  • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (Typ 90-Schrank)
  • Ausführung mit Einhand-Technik one: Über die Einhand-Bedienung lassen sich die leichtgängigen Türen über einen Handgriff zeitgleich öffnen
  • Aussenkorpus Stahlblech pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, Flügeltüren in zinkgelb RAL 1018 oder lichtgrau RAL 7035, Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten in lichtgrau RAL 7035
  • Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene
  • Erdung nach TRBS 2153, BGR 132 (Vermeidung von Zündgefahren) vorbereitet
  • Schrank durch Sockelkonstruktion unterfahrbar, d. h. einfacher Transport mit Hubwagen möglich
  • Stellfüsse von innen verstellbar = leichtes Ausrichten und Niveauausgleich
  • Ab- und Zuluftanschluss auf der Schrankdecke
  • Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch die Türschliessung eingeleitet.
  • Lieferumfang: Schrank mit Türfeststellanlage, 1 Wannenboden (S), 2 Wannenböden (XS) bzw. 3 Wannenböden (M, L, XL), 1 Bodenauffangwanne und 1 Lochblecheinsatz in Stahlblech gepulvert.
  • Auf Anfrage: Schrank mit Edelstahlinneneinrichtung lieferbar.
  • Typ: CLASSIC XL, Typ 90
  • Ausführung: zweitürig
  • B/T/H Aussen: 1195/595/2080mm
  • B/T/H Innen: 1099/446/1830mm
  • Gewicht: 469kg

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität DIN EN 14470-1, GS/CE
Außentiefe (metrisch) 120 cm
Innentiefe (metrisch) 446 mm
Beschreibung Innen In Stahlblech
Abmessungen (T x B x H) innen 446 x 1099 x 1830 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Storage of Flammable Products and Spray Cans
Außenhöhe (metrisch) 2080 mm
Innenhöhe (metrisch) 1830 mm
Enthält Abtropfschale, Lamellenboden
Tragkraft 290 L
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 3
Gewicht (metrisch) 469 kg
Außenbreite (metrisch) 1195 mm
Innenbreite (metrisch) 1099 mm
Material Stainless Steel
Produkttyp 90
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.