missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenomenex™ Cleanert™ Screw Caps, No Hole, with Septa, 22 mm, No Slit

Artikelnummer. 31745354 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
White
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31745354 White 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31745354 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AV79200
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.

  • Brand: Cleanert
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe White
Außendurchmesser (metrisch) 24 mm
Vorgeschlitzt No
Sterilität Sterile
Septum PTFE/Silicone
Verschlussgröße 24 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Cap
Septum Color Natural
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.