missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Reinigungsmittel rea-des™ 2000
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Desinfektions- und Reinigungskonzentrat für Krankenhäuser und entscheidenden Branchen
- Oberflächenreinigung
- Effektiv für hohe Proteinkonzentrationen
- Erfüllt die Anforderungen der GMP-Richtlinien
- Bakterizid, fungizid und viruzid
- Nachgewiesene Wirksamkeit gegen Hepatitis B und HIV
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Flüssiges Schnellreinigungsmittel und Desinfektionskonzentrat |
| Form | Flüssig |
| Produktlinie | rea-des™ 2000 |
| Konzentration | 1%ige Lösung für den Einsatz |
| Beschreibung | Bakterizid, fungizid und Inaktivierung von HIV- und Hepatitis-Viren |
| Menge | 1 Kanister |
| Volumen (metrisch) | 5 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- rea-des 2000, flüssiges Reinigungs- und Desinfektionsmittel, 5 Liter Kanister
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, trisodium nitrilotriacetate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur