missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ Cleanroom NovaSqueegee™

Artikelnummer. 18803103 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Abziehblatt
Abzieher
Material:
Elektropolierter Edelstahl (304)
Gummi
Polyvinylacetat
Länge (angloamerikanisch):
12 in.
18 in.
22 in.
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Material Länge (angloamerikanisch) Packungsgröße
18803103 Abziehblatt Gummi 12 in. -
17813668 Abzieher Elektropolierter Edelstahl (304) 12 in. 1 Stück
12664873 Abzieher Elektropolierter Edelstahl (304) 18 in. 1 Stück
12663506 Abzieher Elektropolierter Edelstahl (304) 22 in. 1 Stück
13107606 Abziehblatt Polyvinylacetat 18 in. 1 Stück
13117606 Abziehblatt Polyvinylacetat 22 in. 1 Stück
13107656 Abziehblatt Gummi 12 in. 1 Stück
13117656 Abziehblatt Gummi 18 in. 1 Stück
13127656 Abziehblatt Gummi 22 in. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18803103 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. RS12
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ein Abzieher aus Edelstahl mit austauschbarem Gummiblatt zur Reinigung von Fenstern, Bildschirmen, Böden und Wänden im Reinraum. Die optionalen Universalgriffe der SSU-Serie bieten eine größere Reichweite.

Der Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ ist ein Abzieher aus Edelstahl, der standardmäßig mit einem austauschbaren Gummiblatt geliefert wird und mit einen Schnelltrenngriff ausgestattet ist, der optional mit den Griffen der SSU-Serie verwendet werden kann.

  • Abzieher aus Edelstahl mit Gummiblatt
  • Zur Reinigung von Fenstern, Bildschirmen, Böden und Wänden im Reinraum
  • Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl 304
  • Ersatzgummiblätter erhältlich
  • Erhältlich in den Größen 12, 18 und 22 Zoll (30, 45, 55 cm)
  • Mit Schnelltrenngriff
  • Optionale Verwendung mit Universalgriffen der SSU-Serie
  • Das gesamte Gerät ist autoklavierbar

Spezifikation

Produkttyp Abziehblatt
Color-coded Nein
Grifftyp Keine
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Reinigung von Fenstern
Zur Verwendung mit (Geräte) NovaSqueegee
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm
Material Gummi
Menge 12/Cs.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 2.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.