missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ Cleanroom Polyethylene Tape

Artikelnummer. p-200136339 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Farbe:
Dark Green
Red
Transparent
White
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
2 in.
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30694869

Marke: Micronova™ EGP1TR

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Pressure-sensitive cleanroom tape with low particulate and bio-burden counts, ideal for sealing, color coding and marking in clean environments

  • The Polyethylene Cleanroom Tape is an excellent general purpose tape for media preparation, batching, color coding, packaging, and other applications in the cleanroom
  • Pressure-sensitive polyethylene tape
  • Ideal for sealing, color coding and marking in clean environments
  • Excellent for clean construction areas
  • Cleanroom processed and wound on a 3-inch plastic core
  • Individually double bagged
  • Available in a range of widths
  • Roll length: 33 m (36 yd.)

Spezifikation

Autoklavierbar Not Autoclavable
Klebstofftyp Acrylic
Farbe Transparent
Ausführung Medium Gloss
Format Roll
Material Polyethylene
Produkttyp Cleanroom Tape
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Dimensions (LxW) 329.1 x 2.54 cm
Länge (angloamerikanisch) 108 ft.
Länge (metrisch) 329.1 cm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 2.54 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt