missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ Cleanroom Vinyl Tape

Artikelnummer. p-200136338 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Farbe:
Dark Blue
Light Blue
Light Green
Red
Yellow
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
48 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30694883

Marke: Micronova™ CR100PC1LB

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Made with rubber, clean-peel adhesive is extremely conformable, making it ideal for color coding, marking and sealing curved and irregular surfaces

  • The Cleanroom Vinyl Tape offers a clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces and the matte finish can be written on with a cleanroom pen
  • Special processing and packaging techniques ensure low particles and extractable ion counts for applications in and around the cleanroom
  • Processed for applications in and around cleanrooms
  • Vinyl tape with synthetic rubber adhesive
  • Ideal for taping and sealing curved and irregular surfaces
  • Matte finish can be written on with a cleanroom pen
  • Specially processed and packaged for the cleanroom
  • Available in a variety of colors and widths
  • Individually packaged in a polyethylene bag
  • 36 yards wound on a 3 in. plastic core
  • Contact your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733 for ordering information on colors not shown here

Spezifikation

Autoklavierbar Autoclavable
Klebstofftyp Rubber
Beschichtung Vinyl
Farbe Light Blue
Ausführung Matte
Format Roll
Material Vinyl
Produkttyp Cleanroom Tape
Sterilität Non-sterile
Latexfrei No
Dimensions (LxW) 329.1 x 2.54 cm
Länge (angloamerikanisch) 108 ft.
Länge (metrisch) 329.1 cm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 2.54 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt