missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten Graf™ Trapezförmige Messkolben aus Borosilikatglas, transparent

Artikelnummer. 12333976
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
2 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12333976

Marke: Poulten Graf™ RB257/B/5

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Auf maximale Standfestigkeit bei gut zugänglichem Inhalt ausgelegt. Poulten Graf™ Transparente trapezförmige Messkolben aus Borosilikatglas sind mit engen Genauigkeitstoleranzen gefertigt und einzeln kalibriert und geprüft.

  • Inklusive Stopfen aus Polypropylen
  • Jeder Kolben zur Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit einzeln nummeriert
  • Volac™-Borosilikatglas

Spezifikation

Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 2 ml
Material Borosilikatglas
Klasse A
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt