missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Durchsichtige Boston-Rundglasflaschen mit weißen Polypropylenkappen
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-7144763 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Menge:
12
24
108
160
288
Packungsgröße:
108 Stück
12 Stück
160 Stück
24 Stück
288 Stück

Artikelnummer. 16194447

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Das runde, klare Boston Typ III Kalknatronglas eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in praktischen Packungen mit weißen Polypropylen-Verschlüssen, um Sauberkeit zu gewährleisten

  • Flaschen für den allgemeinen Gebrauch, ideal für den Fall, dass Inhaltsintegrität und Proben- oder Produktsichtbarkeit wichtig sind
  • Enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und runder Körper
  • Das Klarglas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts und ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist.
  • Umweltfreundliche Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität für eine langfristige Lagerung

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 10 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 97 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 24
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 20 – 400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 94 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt