missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Plas Labs™ Durchsichtiger Desikkator mit perforierten Einlegeböden

Artikelnummer. p-7111621
Click to view available options
Höhe (metrisch):
60,9 cm
Tiefe (metrisch):
30,4 cm
Breite (metrisch):
30,4 cm
Anzahl Einschübe:
4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15821352

Marke: Plas Labs™ 861CG/NS

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für lichtempfindliche Materialien

  • Entwickelt zum Schutz, zur Lagerung oder zur Unterstützung bei der Bewegung kritischer Materialien und zur Vermeidung von Kontamination
  • Staub- und feuchtigkeitsfreies Gehäuse
  • Bei positivem N2-Gasfluss wird verhindert, dass Feuchtigkeit in die Molekularstruktur der gespeicherten Komponenten eindringt.

Spezifikation

Farbe Klar
Anzahl Einschübe 4
Einschubtyp Perforiert
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 24 in.
Höhe (metrisch) 60,9 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 12 in.
Tiefe (metrisch) 30,4 cm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt