missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Testbehälter aus transparentem Glas mit weiter Öffnung und weißen Polypropylenverschlüssen
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-7144781 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Packungsgröße:
180 Stück

Artikelnummer. 16144547

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Hergestellt aus klarem Kalknatronglas diese Weithalsflaschen sind ideal für trockene und viskose Proben

Ohne Schulterbereich für maximale Speicherkapazität

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2.5 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 39 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 34 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trockene und viskose Proben
Enthält Kappe
Höhe (metrisch) mit Verschluss 78 mm
Material Glas
Menge 180
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 43-400
Klarheit Klar
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 75 mm
Produkttyp Testgefäß
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 44 mm
Verschlusstyp Kappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt