missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Graduierte Klarglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-7144769 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Verschlussauskleidung:
Gummi
Polyethylen-Konus
Zellstoff/Zinnfolie
Packungsgröße:
24 Stück
288 Stück
48 Stück

Artikelnummer. 16124387

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Klares Kalknatronglas USP Typ III mit breitem Mund zur einfachen Entfernung des Inhalts mit Graduierungen in ml und oz.

  • Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
  • Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
  • Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Übertragen des Inhalts

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 29 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 71 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 48
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 33-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 68 mm
Produkttyp Messflasche mit Graduierung
Verschlussauskleidung Polyethylen-Konus
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt