missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Durchsichtige Glasflaschen mit Graduierung und weißer Polypropylenkappe
GREENER_CHOICE

Product Code. p-7145767 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
missing translation for 'unitSize'
24 Stück
48 Stück

Product Code. 16174377

Only null left
Add to basket
Add to basket

Fisherbrand™ Klarglas-Flaschen mit weißer Polypropylen-Kappe verfügen über einen Weithals für eine einfache Entfernung des Inhalts.

  • Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
  • Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
  • Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Übertragen des Inhalts

Specifications

Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 29 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 71 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 48
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 33-400
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 68 mm
Produkttyp Messflasche mit Graduierung
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.