missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Industrieschläuche aus klarem PVC
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
19 mm
Außendurchmesser (metrisch):
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Gesamtlänge (metrisch):
10 m
100 m
10 m
50 m
Packungsgröße:
1 Stück
10 Meter
100 Meter
50 Meter
Beschreibung
- Schlauch aus weichem PVC
- Lebensmittelqualität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004
- Shore-Härte A 80 ± 3
- Betriebstemperatur von -20 °C bis +50 °C
- Für drucklosen Betrieb
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EG-Richtlinie 1935/2004, EU-Lebensmittel |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Material | PVC |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 100 m |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Zur Verwendung mit | Industrie |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den drucklosen Betrieb und zur Verwendung mit Lebensmitteln geeignet |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C |
| Resistenzeigenschaften | Abriebfest, Chemische Beständigkeit |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur