missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ I-Chem™ und EP™ braune VOA-Glasfläschchen mit 0,125 Zoll-Septen: 40 ml, zertifiziert, 40 ml-Fläschchen, braun, 0,125 Zoll, verklebtes Septum, zertifiziert

Artikelnummer. 13495356
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 mL
40 mL
60 mL
Produktlinie:
EP
I-Chem
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Zertifiziert
Menge:
144/Karton
144 Kartons
72 Kartons
72/Karton
72 Kartons
Packungsgröße:
1 Stück
144 Stück
72 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Produktlinie Füllstand Menge Packungsgröße
13495356 40 mL I-Chem Behandelt 72/Karton -
15301246 20 mL EP Zertifiziert 72 Kartons 72 Stück
16619775 40 mL EP Zertifiziert 144 Kartons 144 Stück
15346887 40 mL EP Zertifiziert 72 Kartons 72 Stück
15326677 60 mL EP Zertifiziert 144/Karton 144 Stück
15945091 20 mL EP Unbehandelt 72 Kartons 72 Stück
16189550 40 mL EP Unbehandelt 72 Kartons 1 Stück
31337344 60 mL EP Unbehandelt 144/Karton -
15295706 20 mL I-Chem Unbehandelt 72 Kartons -
13454700 40 mL I-Chem Unbehandelt 72 Kartons -
15340336 20 mL I-Chem Behandelt 72 Kartons 72 Stück
16457675 60 mL I-Chem Behandelt 72 Kartons 72 Stück
15325607 20 mL I-Chem Zertifiziert 72 Kartons 72 Stück
31337357 40 mL I-Chem Zertifiziert 72/Karton -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13495356 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. S2360040
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Durch die perfekte Schulterschräge können die VOA-Fläschchen mühelos ohne Lufteinschlüsse befüllt werden. Sie sind in einer breiten Palette an Größen und Ausführungen erhältlich.

Thermo Scientific™ transparente VOA-Fläschchen mit 0,125 in. starken Septa sind zum Sammeln von Wasserproben für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA) vorgesehen.Erhältlich mit einem fest mit dem Deckel verklebten Septum oder mit unverklebtem Septum zum einfachen Austauschen.Die perfekte Schulterschräge ermöglicht ein müheloses Füllen ohne Lufteinschlüsse.Erhältlich als Zertifiziert zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen, als Vorgereinigt, in gleicher Form wie die zertifizierten Fläschchen, aber ohne Zertifizierungsdokumentation, oder als Ungereinigt und gebrauchsfertig für Ihr eigenes Reinigungsverfahren.

  •  Transparentes Fläschchen zum Sammeln von Wasserproben für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen (VOA)
  • Optimierte Neigung der Fläschchenschulter zur Vermeidung von Lufteinschlüssen 
  • Oben offener, weißer Deckel aus Polypropylen, ausgestattet mit einem standardmäßigen Septum aus Silikon mit 0.125 in. starker PTFE-Dichtungseinlage
  • Septum fest mit Verschlusskappe verklebt oder unverklebt für einfaches Austauschen
  • Direkt kompatibel mit Automatisierung mit auf die Fläschchen aufgeschraubtem Verschluss

Enthält:

Zertifizierte Fläschchen mit folgenden Merkmalen:

  • Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden
  • Kiste enthält Analysezertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Fläschchen hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Der einzigartige Feld-zu-Labor-Karton verwandelt sich problemlos in ein Organisationstablett für Fläschchen zur bequemen Verwendung im Labor (nur Ausführungen mit nicht verklebtem Septum). Die Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert die Fläschchen und schützt sie vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand

Vorgereinigte Fläschchen sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Fläschchen und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein Analysenzertifikat im Lieferumfang.

Unbehandelte Fläschchen sind kostengünstig, Glas an Glas auf einem eingeschweißten Tablett verpackt und können direkt mit Ihren betriebsinternen Verfahren gereinigt und zertifiziert werden.

Gewährleistung: 90 Tage

 

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung I-Chem 40mL Vial clear 0.125 in. unbonded septum processed
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Farbe Clear
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Glass (Type 1)
Volumen (metrisch) 40 mL
Höhe (angloamerikanisch) 3,75 in.
Füllstand Behandelt
Anzahl pro Karton 72
Ersatzverschluss 297-2414/288-0022
Volumen (angloamerikanisch) 1 oz.
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 1,5 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 44 mL
Produktlinie I-Chem
Gesamtvolumen (metrisch) 40 mL
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Septa Cap (Unbonded)
Menge 72/Karton
Dicke (metrisch) 3.17 mm
Verschlussgröße 24-414
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten und vorverarbeiteten Fläschchen erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen; hergestellt in einem nach ISO 9001:2000 zertifizierten Qualitätssystem.
Höhe (metrisch) 95 mm
Produkttyp Fläschchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.