missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell MICROFLEX™ Cobalt™ N19 Nitrile Gloves
Click to view available options
Größe:
XL
Packungsgröße:
250 Stück
Beschreibung
- Soft and stretchy nitrile material
- Durable and puncture resistant
- Fully textured surface for enhanced gripping in wet or dry conditions
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D6319 |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Finger Thickness (English) | 4,3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.11 mm |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 3,9 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.10 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion