missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Kaltlichtquelle
Beschreibung
Kaltlichtquellen KL 2500-LCD
- Im Lieferumfang ist ein Filterrad für bis zu fünf Einsatzfilter enthalten.
- Die Filterauswahl ist so einfach wie das Drehen des Knopfes
- Elektronisches Zubehör (Fernbedienung, RS-232 oder Kippschalter), Anschluss an die Gerätevorderseite, um die Bedienung von Lichtquellen in schwer zugänglichen Bereichen zu ermöglichen.
- Modifizierter Sockel für Lichtleiter
- Lichtleiter bis 15 mm Faserbündeldurchmesser können mit optimalen Ergebnissen verwendet werden.
- Design-Kompatibilität: KL 1500-LCD-Lichtleiter können mit dem KL 2500-LCD verwendet werden.
- Alle anderen Funktionen sind mit dem KL 1500-LCD identisch.
Kompatible Mikroskope
- Axio Zoom.V16
- Axioskop 2 FS TÜV
- Axioskop 2 FS Plus
- Stemi 2000
- Stemi 2000 C
- Stemi 2000 CS
- STEMI SV 11
- STEMI SV 6
- SteREO Discovery.V12
- SteREO Discovery.V20
- SteREO Lumar.V12
- Bis zu 600 lm Lichtstrom bei 9 mm Faserausgangsdurchmesser, ca. Farbtemperatur 6200K
- Mindestens 50.000 Betriebsstunden bis zum Abfall der Intensität auf 70 %
- Steuerung von Verstärkungs- und 6-Gedächtnisszellen durch Dreh-/Druckknopf und LCD
- 10 mm-Spannzange mit Sensor für 1.500 Lichtleiter
- Filterschieber für 2 montierte Filter 35 x 26 x 4 mm und mit freier Öffnung
- Maximales 70-W-Netzteil mit großem Leistungsbereich für flackerfreies Licht, leiser Lüfter
- 2,5-mm-Klinkenbuchse für Ein-/Ausschalten über optionalen Fußtaster S, USB Buchse
- Länderspezifisches Netzkabel
- Abmessungen 241 x 192 x 118 mm (T x B x H), Gewicht 3,1 kg
Kompatible Mikroskope
- Axio Zoom.V16
- Stemi 2000
- Stemi 2000 C
- Stemi 2000 CS
- Stemi DV4
- SteREO Discovery.V12
- SteREO Discovery.V20
- SteREO Discovery.V8
- Bis zu 600 lm Lichtstrom bei 9 mm optischem Ausgangsdurchmesser, dauerhaftes elektronisches Dimmen,
- LCD-Display zum Anzeigen von Helligkeit in % oder Farbtemperatur in K oder Einschaltstunden,
- Inkl. Glühbirne 15V 150W Halogenreflektor, Lebensdauer ca. 150 Stunden bei 80 % = 450 lm
- 10 mm-Klemmmutter mit Sensor für Lichtleiter 1500,
- Filterschieber für einen Filter d = 28 mm und mit freier Öffnung,
- Max. 180 W Weitbereichsnetzteil für flimmerfreies Licht, leiser Axiallüfter,
- Länderspezifisches Netzkabel
Kompatible Mikroskope
- Axio Zoom.V16
- Stemi 2000
- Stemi 2000 C
- Stemi 2000 CS
- Stemi DV4
- SteREO Discovery.V12
- SteREO Discovery.V20
- SteREO Discovery.V8
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kaltlichtquelle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stereomikroskopie, Makroskopie und Forensik |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Carl Zeiss Mikroskope |
| Menge | Je 1 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?