missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ COMB 1 PREP 1 MARKER 1MM FOR VS20 VS20
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
18
1 Vorbereitungen, 1 Marker
24
30
36
5
Volumen (metrisch) Well:
20 μl
25 μl
35 μl
40 μl
50 μl
100 μl
200 μl
1500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Verti-Gel Maxi, 2-Gel vertikale Standard-Gelelektrophoreseeinheiten |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Wells | 18 |
| Menge | Je 1 x |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Volumen (metrisch) Well | 20 μl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur