missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Kämme für CHU-25 und MH-3025 Maxi Plus Horizontale Gelelektrophoreseeinheit

Artikelnummer. p-8013121
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
26
52
Dicke (metrisch):
1 mm
1,5 mm
Breite (metrisch) Zähne:
3 mm
7 mm
Probenvolumen (metrisch):
20 μ l
30 μl
45 μ l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Wells Dicke (metrisch) Breite (metrisch) Zähne Probenvolumen (metrisch) unitSize
10080181 26 1,5 mm 7 mm 45 μ l 1 Stück
10439932 52 1,5 mm 3 mm 20 μ l 1 Stück
12358446 26 1 mm 7 mm 30 μl 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10080181

Marke: Fisherbrand™ HU25C1.526MC

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Verwendung mit CHU25 Maxi-Plus gekühlter horizontaler Gelelektrophorese-Einheit

  • Farbcodiert
  • Höhe einstellbar
  • Bietet vollständige Kontrolle über das Ladevolumen und die Well-Tiefe

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) CHU25 Maxi Plus gekühltes horizontales Gelelektrophoresesystem
Typ Kamm
Anzahl Wells 26
Dicke (metrisch) 1,5 mm
Probenvolumen (metrisch) 45 μ l
Breite (metrisch) Zähne 7 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.