missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Rack mit Federschlössern an jedem Einlegeboden zur Sicherung der Kryoboxen.
- Kann mit den meisten Kryoboxen mit Standardhöhe aus Karton, Polypropylen und Polycarbonat verwendet werden
- Messen Sie die Innenhöhe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Boxen (12) |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 12 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
| Abmessungen (L x B x H) | 140 x 140 x 432 mm |
| Enthält | Federschlösser |
| Höhe (metrisch) | 32 mm (Box) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?