missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ COMFORT RACK, 7X5 = 35 BOXEN 32MM HöHE .
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (24)
Boxen (32)
Boxen (35)
Boxen (36)
Boxen (40)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kryoboxen werden in Schubladen platziert
- Geringeres Betriebsgewicht
- Gestelle können mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden
- Aus Edelstahl.
- Kryoboxen nicht enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Boxen (32) |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
| Anzahl pro Packung | 1 Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 562 x 140 x 288 mm |
| Höhe (metrisch) Einschub | 32 mm |
| Tiefe (metrisch) | 562 mm |
| Produkttyp | Komfortgestell |
| Höhe (metrisch) | 288 mm |
| Array | 8 x 4 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur