missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Composite Kugelstopfer

Artikelnummer. 15397213
Ansicht ändern
Click to view available options
Spitzengröße: 1.6 mm/1.2 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15397213 Spitzengröße: 1.6 mm/1.2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15397213 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. DF088R

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der B Braun™ Komposit-Kugelstopfer ist schräg abgewinkelt, um eine hohe Materialkondensation zu ermöglichen.

  • Ideal für die Verarbeitung von mikrogefüllten und feinen Hybrid-Verbundwerkstoffen
  • Speziell hochglanzpoliert
  • Vergoldete Arbeitsspitzen
  • Weniger Adhäsion und bessere Verarbeitung von Verbundwerkstoffen

Spezifikation

Produkttyp Kugelstopfen, Dental
Länge (metrisch) 170 mm
Material Vergoldete Arbeitsspitzen, hochglänzend poliert
Größe 1,6 mm, 1,2 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.