missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Adapter mit NPT-Innengewinde und Überwurfmutter

Artikelnummer. p-7116323
Change view
Click to view available options
Auslassanschluss:
1/4 Zoll
3/8 Zoll
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Auslassanschluss unitSize
11751983 3/8 Zoll 10 Stück
11731983 1/4 Zoll 10 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11751983

Marke: Masterflex™ 0638440

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Adapter ermöglichen eine permanente Verbindung.

  • Robuste Gewindeanschlüsse sind für den permanenten Einbau geeignet.
  • Wählen Sie aus Nylon oder Polypropylen für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Die Nylonadapter mit Innengewinde haben eine gute chemische Beständigkeit und sind für 200 psi bis 77 °F (25 °C) ausgelegt.
  • Der Temperaturbereich der Nylonadapter beträgt -40 bis 200 °F ( -40 bis 93 °C).
  • Sterilisation durch Ethylenoxid

Spezifikation

Beschreibung Verbindungsstück mit NPT-Innengewinde und Überwurfmutter
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Polypropylen
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1 3/16 Zoll
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 0 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -17 °C
Schlauchgröße 1/4 Zoll
Auslassanschluss 3/8 Zoll
Anschlussgröße 1/4 in.
Sterilisationsmethode Ethylenoxid
Breite (metrisch) 21 mm
Breite (angloamerikanisch) 13/16 Zoll
Maximaler Druck 200 psi
Max. Operating Temperature (English) 375 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Rohradapter mit Innengewinde und Überwurfmutter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.