missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Kondensator
Click to view available options
Typ:
Kondensator 0.9/1.25 H
Kondensator, Achromatisch-aplanatisch 0,9 H
Kondensator, achromatisch-aplanatisch 0,9 H D Ph DIC
Fokusabstand:
0,8 mm
1 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Objektive 1,0- bis 100-fach
Objektive 5- bis 100-fach
Enthält:
Mit Frontlinse, die rechts und links verwendet werden kann
Mit geringer Auflösung 2,5x
mit Frontlinse, die rechts und links verwendet werden kann, und Modulatorscheibe mit 5 Positionen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Achromatisch-aplanatischer Kondensor 0,9 H mit Frontlinse, die rechts und links verwendet werden kann
- Achromatisch-aplanatischer Kondensor 0,9 H D Ph DIC mit Frontlinse, die rechts und links verwendet werden kann, und Modulatorscheibe mit 5 Positionen
- Kondensator 0,9/ 1,25 H, D, Ph1, Ph2, Ph3 für Axio Lab.A1 mit Niedrigleistungs-System ab 2,5x
- LD-Kondensor 0,4 für Objektträger; für H, Ph, PlasDIC mit 10 x 46 mm-Schiebegestell
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kondensator, Achromatisch-aplanatisch 0,9 H |
| Fokusabstand | 1 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Objektive 1,0- bis 100-fach |
| Enthält | Mit Frontlinse, die rechts und links verwendet werden kann |
| Menge | Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Partager une correction de contenu