missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Consort Leitfähigkeitselektrode, Low Cond Graphite mit Epoxidkörper

Artikelnummer. 11995478
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
1 BNC, 2 Banane
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
11995478 1 BNC, 2 Banane 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11995478 Lieferant Consort Lieferanten-Nr. SK12T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.14 €
    180.00 € / 1 Stück
    Sparen 68.14 €
    27% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Consort Leitfähigkeitselektrode, Low Cond Graphite mit Epoxidkörper ist eine spezielle Elektrode mit niedriger Leitfähigkeit und einer integrierten ATC/Temperatursonde (Pt1000), die aus zwei Graphitplatten besteht und mit einem 1 m-Kabel, BNC-Stecker und 2 Bananensteckern für den ATC-Anschluss hergestellt wird.

Consort bietet eine Vielzahl von hochwertigen elektrochemischen Analysesensoren und Elektrodenzubehör.

  • Entwickelt für Labor-, Industrie-, Biotechnologie- und medizinische Anwendungen.
  • Für den Einsatz mit kompatiblen Tisch- oder tragbaren Messgeräten
  • Während der Kalibrierung oder Messung sollten die Lösungen vorsichtig gerührt werden, um genaue Messwerte zu gewährleisten
  • Es müssen frische Kalibrierlösungen mit Werten nahe dem erwarteten Probenwert ausgewählt werden.
  • Spülen Sie die Elektrode zwischen den Messungen zweimal ab: zuerst in destilliertem Wasser und dann mit der nächsten zu messenden Probe.
  • Lassen Sie den Elektroden genügend Zeit, um sich während der Kalibrierung oder Messung zu stabilisieren.
  • Eine Stabilitätsanzeige auf allen Consort Messgeräten fordert den Benutzer auf, wann die Werte gemessen werden sollen

Spezifikation

Zellkonstante 0,1 cm-1
Anschlusstypen 1 BNC, 2 Banane
Zur Verwendung mit (Anwendung) Außeneinsatz, Sehr niedrige Leitfähigkeiten, destilliertes Wasser
Zur Verwendung mit (Geräte) Leitfähigkeitsmessgerät
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ Elektrode mit niedriger Leitfähigkeit
Durchmesser (metrisch) Körper 12 mm
Länge (metrisch) 110 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Material Expoxy-Gehäuse, Doppelgraphitplatten
Enthält ATC/Temperatur
Diaphragma 2 Pole
Temperatursensor Pt 1000
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.