missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Consort™ Leitfähigkeitsmessgeräte-Set

Artikelnummer. 12157810
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Elektrochemisches Messkit
Leitfähigkeitsmessgerät
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
12157810 Leitfähigkeitsmessgerät 1 Stück
11965458 Elektrochemisches Messkit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12157810 Lieferant Consort™ Lieferanten-Nr. C6010K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 €
    1011.00 € / 1 Stück
    Sparen 219.00 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Enthält alle Komponenten, die für die elektrochemische Messung erforderlich sind. Die Consort™ Multiparameter-Analysekits enthalten ein hochwertiges, tragbares Messgerät sowie die erforderlichen Elektroden, Puffer, Lösungen und Standards sowie Adapter und Zubehör, die für den Einsatz im Feld und im Labor erforderlich sind.

C5020T: pH/EC/DO Messgeräte-Kit

Das C5020 ist ein komplettes und präzises tragbares Messgerät, das alle gängigen elektrochemischen Parameter wie pH, ORP, Leitfähigkeit und gelösten Sauerstoff sowie Salzgehalt und TDS messen kann. Es ist ein Allround-Gerät mit einem großen Leitfähigkeitsbereich und Speicherfunktionen für die Messungen. Die große grafische Anzeige erleichtert das Ablesen der Messung, und die Stabilitätsanzeige/der Algorithmus sorgt für gleichmäßige, genaue Messwerte.

  • C5020 Multi-Parameter-Analysator
  • Elektroden: PH/ATC-Elektrode SP10T, Leitfähigkeits-/ATC-Elektrode SK10T, Elektrode SZ10T mit gelöstem Sauerstoff
  • 2  X50 ml pH-Puffer (pH-Wert 4 und7
  • 50 ml-Elektrolytlösung (3 M KCl)
  • 50 ml Leitfähigkeitsstandard (0.01 M KCl)
  • Netzadapter (100–240 VAC, EU/US)

C6010K: EC-Messgeräte-Kit

Der C6010 ist ein Einkanal-Mehrparameteranalysator, der als Tischgerät oder tragbares Gerät geeignet ist. Ein korrosionsbeständiger, vergoldeter BNC-Anschluss gewährleistet eine lange Lebensdauer und nimmt verschiedene Elektroden auf. Das benutzerfreundliche Menü mit integriertem Hilfesystem ermöglichen, das Gerät einfach zu konfigurieren und zu nutzen. Neben den vorprogrammierten pH-Puffern und EC-Standards können weitere Tabellen einschließlich der kompletten Temperaturtabelle hinzugefügt werden.

  • C6010 Multi-Parameter-Analysator
  • Glasleitfähigkeits-/ATC-Elektrode SK20T
  • 50 ml Leitfähigkeitsstandard (0.01 M KCl)
  • Transportkoffer
  • Netzadapter (100–240 VAC, EU/US)

Spezifikation

Genauigkeit (Leitfähigkeit) 0.5%
Genauigkeit (Temperatur) 0,1 °C
Kalibrierung GLP
Typ Leitfähigkeitsmessgerät
Abmessungen (L x B x H) 12 x 25 x 5 cm
Displaytyp LCD
Frequenz 50/60Hz
Eingänge BNC- (Messung) und Bananenanschluss für Pt1000 (Temperatur)
Enthält C6010-Messgerät, Leitfähigkeits-/ATC-Elektrode SK20T, Leitfähigkeitsstandard, Transportkoffer, Netzadapter
Modell C6010K.
Sondentyp Leitfähigkeits-/ATC-Glaselektrode SKT
Bereich (Leitfähigkeit) 0 bis 2000 mS/cm
Bereich (elektrischer Widerstand) 0 bis 200 Mohm/cm
Bereich (Salinität) 0 bis 70
Bereich (TDS) 0 bis 100,0 g/l
Auflösung (Leitfähigkeit) 0,001 μS/cm
Auflösung (pH) pH-Wert 0,001
Auflösung (elektrischer Widerstand) 1 Ohm/cm
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Auflösung (TDS) 0,01 mg/l
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +105 °C
Spannung 100/240 VAC
Gewicht (metrisch) 600 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.