missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

12880 μS/cm Leitfähigkeits-Standardlösungen, Hanna Instruments™

Artikelnummer. 10099050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
460 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10099050 500 ml 460 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10099050 Lieferant Hanna Instruments Lieferanten-Nr. HI7030L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.08 €
    20.95 € / 460 Milliliter
    Sparen 54.13 €
    72% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochwertiger μ12880 S/cm Leitfähigkeitsstandard, der gegen einen NIST rückführbare Kaliumchloridlösung

  • Hochwertiger μ12880 S/cm Leitfähigkeitsstandard, der gegen einen NIST rückführbare Kaliumchloridlösung
  • Temperaturdiagramm des tatsächlichen μS/cm-Wert bei verschiedenen Temperaturen ist auf jeder Flasche aufgedruckt.
  • Luftdichte Flasche mit manipulationssicherer Dichtung zur Qualitätsicherung
  • Für Labore und industrielle Betriebe 
  • Die μLeitfähigkeitslösung mit einem Wert von 12880 S/cm wurde mit einem Leitfähigkeitsmessgerät standardisiert, das mit Kaliumchlorid kalibriert wurde. NIST 2202 SRM (Standardreferenzmaterial) in deionisiertem Wasser für analytische Zwecke gemäß ISO 3696/BS3978
  • Zu den weiteren Geräten, die zur Herstellung der Lösungen verwendet werden, gehören zertifizierte gewichtsgeprüfte Waagen, Klasse A-Glaswaren und zertifizierte Thermometer

Spezifikation

Verpackung Flaschen
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
pH 7
Löslichkeit löslich
Menge 500 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.