missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1413 μS/cm Leitfähigkeits-Standardlösungsbeutel, Hanna Instruments™

Code produit 10295422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
500 ml
25 x 20 ml
Verpackung:
Beutel
Flaschen
Lichtundurchlässige Flaschen
Analysenzertifikat:
Included
Not Included
Conditionnement:
1 Stück
25 Stück
460 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Verpackung Analysenzertifikat unitSize
10295422 500 ml Flaschen Included 460 Milliliter
11616990 500 ml Lichtundurchlässige Flaschen Not Included -
11637030 25 x 20 ml Beutel Included 1 Stück
10719071 25 x 20 ml Beutel Included 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10295422 Fournisseur Hanna Instruments Code fournisseur HI7031L/C
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Premiumqualität 1.413 μS/cm Leitfähigkeitslösung, die ist NIST rückverfolgbar und mit einem Analysezertifikat versehen, ist es ideal für Anwender, die nicht häufig kalibrieren.

  • Ein Premium-Qualitäts-1413 μS/cm-Leitfähigkeitsstandard, der gegen einen hergestellt wird NIST Rückverfolgbare Kaliumchloridlösung, die mit einem Analysezertifikat geliefert wird. 
  • Temperaturdiagramm des tatsächlichen μS/cm-Wert bei verschiedenen Temperaturen ist auf jeder Flasche aufgedruckt.
  • Luftdichte Flasche mit manipulationssicherer Dichtung zur Qualitätsicherung
  • Premiumqualität 1.413 μDie Leitfähigkeitsmessung (S/cm) erfolgte mit einem Leitfähigkeitsmessgerät, das mit Kaliumchlorid kalibriert wurde. NIST 2202 SRM (Standardreferenzmaterial) 
  • Deionisiertes Wasser für analytische Zwecke gemäß ISO 3696/BS3978
  • Zu den weiteren Geräten, die zur Herstellung der Lösungen verwendet werden, gehören zertifizierte gewichtsgeprüfte Waagen, Klasse A-Glaswaren und zertifizierte Thermometer

Spécification

Verpackung Flaschen
Analysenzertifikat Included
Geruch Geruchsneutral
Leitfähigkeit 1413 μS/cm
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
pH 7
Löslichkeit löslich
Menge 500 ml
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.