missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Leitfähigkeitstestlösung, Kaliumchlorid 0.01 mol/l (1.41 mS/cm)
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Menge:
20 ml
3 x 6 Ampullen
250 ml
500 ml
Verpackung:
3 x 6 Ampullen
3 x 6 Ampullen
Polyethylen-Flasche
Konzentration:
0.01/0.1/1 mol/l (1.41/12.9/112 ms/cm)
0.01 mol/l (1.41 mS/cm)
0.1 mol/l (12.9 mS/cm)
5 mS/cm
Packungsgröße:
1 Stück
18 Ampullen
250 Milliliter
Beschreibung
- Mischung aus Wasser und Kaliumchlorid
- Bei Raumtemperatur lagern
- Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
- Das Produkt stellt keine Explosionsgefahr dar
- Nicht unverdünnt oder in großen Mengen in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
- Kleine Mengen können mit viel Wasser verdünnt und weggespült werden
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | 3 x 6 Ampullen |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Dichte | 1 g/cm3 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Konzentration | 0.1 mol/l (12.9 mS/cm) |
| Farbe | Farblos |
| pH | 7 |
| Schmelzpunkt | -0.3 °C |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Löslichkeit | Vollständig mit Wasser mischbar |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur