missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Kongopapier MN 260 HE Packung à 200 Streifen 20 x 70 mm, 5 Pg.
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Farbanzeige | Rot bis Blau |
| pH-Bereich | 5 to 3 |
| Format | Streifen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Determination of lactic acid |
| Menge | 200 Pack |
| Typ | pH-Papier |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1A
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: congo red
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?