missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Connection Bolts

Artikelnummer. p-200109960
Click to view available options
Enthält:
Handfeste Mutter, einzelne Zwinge
Sechskantmutter, Doppelzwinge
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10767522

Marke: BOLA F83310

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Connection Bolts Poly Ether Ether Ketone (PEEK)

  • Connection bolt and sealing cone made of PEEK, suitable for female thread UNF 10-32 G.
  • Exchangeable sealing cone available separately, knurled nut reusable.
  • Suitable for pressures up to max.
  • 280 bar

Spezifikation

Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.6 in.
Enthält Handfeste Mutter, einzelne Zwinge
Autoklavierbar Autoclavable
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt