missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kupferflocke, -325 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Copper |
| Schmelzpunkt | 1083°C |
| Siedepunkt | 2562°C |
| Aussehen | Copper colored flakes |
| Dichte | 8.94 g/cm3 |
| Menge | 1 kg |
| Netzgröße | -325 Mesh |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Dampfdruck | 0 hPa |
| Prozentgehaltsbereich | 99% (Metals basis) |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur