missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Cordless Pumps for Acids and Caustic Solutions

Artikelnummer. p-200109961
Change view
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
400 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) unitSize
10470152 400 mm 1 Stück
10186950 600 mm 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10470152

Marke: BOLA G87001

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Cordless Pumps for Acids and Caustic Solutions PP/PTFE/HASTELLOY, without batteries

  • Made of polypropylene, PTFE, Hastelloy™, driven by two commercial 1,5 V batteries (we recommend the use of rechargeable batteries).
  • Powerful – pumping capacity of up to 6 litres per minute free flowing
  • Compact construction
  • Battery operated and therefore usable anywhere
  • Easy handling
  • Very light weight (only 500 g including batteries)
  • Low-risk pumping
  • Also suitable for narrow mouth vessels with ground joint 29/32 or thread GL 45, carboys or barrels

Spezifikation

Anwendungen For pumping low viscous liquids
Öffnungsgröße (metrisch) 25 mm
Gesamtlänge (metrisch) 400 mm
Material Polypropylene
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.