missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Korkstopfen
Description
- Erstklassige Qualität
- Geringe Porosität
- In vielen verschiedenen Größen erhältlich
Specifications
Specifications
| Durchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verschließen von Gefäßen |
| Höhe (metrisch) | 22 mm |
| Diameter (Metric) Bottom | 12 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Kork |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?