missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ KORKRINGE 90X30MM

Artikelnummer. 11859030
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
11859030 30 mm 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11859030

Marke: Witeg™ 9 302 003

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Aufnahmevermögen Flaschen
Form Ring
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für 2.000 bis 4.000 ml-Kolben
Anzahl pro Packung 1
Menge 1/Packung
Außendurchmesser (metrisch) 140 mm
Produkttyp Korkring
Innendurchmesser (metrisch) 90 mm
Höhe (metrisch) 30 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.