missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ GL32 Orangefarbene Polypropylen-Schraube
Alle ansehen Corning Produkte

Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL32
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
Dies sind verschiedene Größen und Arten von Schraubkappen für die Verwendung mit Vorratsflaschen.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Orange |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Karton | 20/Karton |
| Anzahl pro Packung | 20/Packung |
| Sterilität | Unsteril |
| Gewindegröße (metrisch) | GL32 |
| Halsausführung | 39 mm |
| Produkttyp | Plug Seal |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vorratsflasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur