missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ HYPERFlask™ M Zellkulturgefäße
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Oberflächenbeschichtung:
CellBIND-behandelt
Anzahl pro Packung:
1/Packung
4/Packung
Anzahl pro Karton:
24/Karton
4/Karton
Packungsgröße:
24 Stück
4 Stück
Beschreibung
Das neue Corning HYPER Kolben-Zellkulturgefäß bietet 1720 cm2 Wachstumsbereich in der Größe eines herkömmlichen 175 cm2-Kolbens.
- Adaptergitter: Das Design ermöglicht ein schnelleres Befüllen und Leeren, während gleichzeitig die Bildung von Schaum reduziert wird
- Seriennummer: Jeder Kolben ist durch eine Seriennummer rückverfolgbar, die ohne Hilfsmittel oder durch ein tragbares Barcode-Lesegerät ausgelesen werden kann
- Innovatives 10-Schichten-Design: 10 Vernetzte Wachstumsoberflächen aus Polystyrol
- Optimales Wachstum: Oberflächenbehandeltes und gasdurchlässiges Corning CELLBIND™ Polystyrol für überlegene Zellanhaftung und überlegenes Wachstum
- Höherer Zellertrag: 10-fach höhere Zellausbeute erhöht die Produktivität und Kapazität
- Zeit- und platzsparend: Reduktion der Verarbeitungszeit und des Lagerungsplatzes im Inkubator durch die Handhabung eines einzelnen Kolbens im Vergleich zu 10 herkömmlichen 175 cm2-Kolben
- Hergestellt aus Materialien der Klasse VI: in zertifizierten Reinräumen der Klasse 100,000 gegossen und zusammengesetzt
Bestellinformation
Wird doppelt verpackt geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Ja |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Kapazität (metrisch) | 560 ml |
| Material | Polystyrol |
| Flaschenhalstyp | Gerade |
| Anzahl pro Karton | 4/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Form | Rechteckig |
| Oberflächenbeschichtung | CellBIND-behandelt |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur