missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-9045050 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Verpackung:
20/Beutel; 100/Karton
Einzeln verpackt, 50/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück

Artikelnummer. 10360691

Marke: Corning™ 3799

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel

  • Empfohlene Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
  • Behandelt für optimale Zelladhäsion
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Format Standard
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0,32 cm2
Array 8 x 12
Verpackung Einzeln verpackt, 50/Karton
Bindungsart TC-behandelt
Farbe Durchsichtig
Produkttyp Zellkultur-Mikroplatte
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 330 μl
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 75 bis 200 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Gesamtvolumen (metrisch) Well 0,33 mL
Wellform Runder Boden (U-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anhaftung und Wachstum von verankerungsabhängigen Zellen
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 50/Karton
Wellfarbe Durchsichtig
Durchmesser (metrisch) Well 0.64 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt