missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coulter™ Flow-Count™ Fluorospheres

Artikelnummer. 12386372
Encompass
Change view
Click to view available options
Menge:
20 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
12386372 20 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12386372 Lieferant Coulter™ Lieferanten-Nr. 7547053

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used to determine absolute counts on the flow cytometer

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität IVD, CE, FCM
Inhalt und Lagerung 2° to 8°C
Anregung/Emission 525 to 700 nm
Enthält 20 mL Flow-Count™ fluorosphere
Material Polystyrene
Menge 20 mL
Stabilität 30 Days
Produkttyp Fluorescent Polystyrene Beads
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.