missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heinz Herenz Cover Glasses Boro

Artikelnummer. 30158381
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
30158381 24 x 50 mm 1000 Stück
30158444 24 x 60 mm 1000 Stück
30158317 24 x 40 mm 1000 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30158381

Marke: Heinz Herenz 1052463

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Cover glasses.

  • Cover glasses Boro

Spezifikation

Produkttyp Coverslip
Form Rectangle
Material Borosilicate Glass
Länge (metrisch) 50 mm
Breite (metrisch) 24 mm
Dicke (metrisch) 0.13 to 0.16 mm
Abmessungen (L x B) 24 x 50 mm
Sterilität Non-sterile
Einwegprodukt Single-use
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.